KAISER GMBH & CO. KG - KAI1212-06 BETONBAU STUTZELEMENT - 1212-06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Halogenfrei - ja
Biegeverhalten - starr
Mit Muffe - nein
Unterputzmontage - nein
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4013456234987
Artikelnummer
KAI1212-06
Herstellernummer
1212-06
Hersteller
KAI
Halogenfrei:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Farbe:
grau


