Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-30 Utensile trapano di centratura Ø 6 mm - 1088-30

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-30 Utensile trapano di centratura Ø 6 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gusseisen - nein

  • Geeignet für Glas - nein

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Schaftdurchmesser - 6 mm

  • Steckachse mit flachem Ende - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456440500

Artikelnummer

KAI1088-30

Herstellernummer

1088-30

Hersteller

KAI

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Schaftdurchmesser:

6 mm

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Werkzeug Zentrierbohrer Ø 6mm, für alle Direkt/ Bohrfutteraufnahmen