KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-02 Utensile punta per fresa diamante Ø 82 m - 1088-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 82 mm
Beschichtung - Diamant
Mit Zentrierbohrer - nein
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Nassbetrieb - nein
Packung
1 ST
EAN
4013456440012
Artikelnummer
KAI1088-02
Herstellernummer
1088-02
Hersteller
KAI
Nenngröße:
82 mm
Beschichtung:
Diamant
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Arbeitstiefe:
70 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein


