Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-00 Utensile punta per fresa diamante Ø 82 m - 1088-00

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-00 Utensile punta per fresa diamante Ø 82 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 82 mm

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - nein

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Nassbetrieb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456440005

Artikelnummer

KAI1088-00

Herstellernummer

1088-00

Hersteller

KAI

Nenngröße:

82 mm

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

nein

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

nein

Arbeitstiefe:

70 mm

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

nein

Werkzeug Diamant-Schleifkrone Ø 82mm, ohne Staubabsaugung, Gewinde M18x1,5, Arbeitstiefe max. 70mm