KAISER GMBH & CO. KG - KAI1087-86 WERKZEUG BI-METALL-FRASER - 1087-86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 86 mm
Schnitttiefe - 38 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Randversenker - ja
Geeignet für Gipskarton - ja
Packung
1 ST
EAN
4013456546622
Artikelnummer
KAI1087-86
Herstellernummer
1087-86
Hersteller
KAI
Durchmesser:
86 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Randversenker:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme


