Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1087-08 Utensile - lama per sega Ø 74x40mm - 1087-08

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1087-08 Utensile - lama per sega Ø 74x40mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 74 mm

  • Schnitttiefe - 40 mm

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Geeignet für Holz - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

4013456259300

Artikelnummer

KAI1087-08

Herstellernummer

1087-08

Hersteller

KAI

Durchmesser:

74 mm

Schnitttiefe:

40 mm

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Sägeblatt Ø 74mm, für Standard Fräser, 40mm Fräslochtiefe, geschlossene Ausführung