Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1086-00 Utensile - fresa standard Ø 68mm - 1086-00

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1086-00 Utensile - fresa standard Ø 68mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 18 mm

  • Randversenker - nein

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456255203

Artikelnummer

KAI1086-00

Herstellernummer

1086-00

Hersteller

KAI

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

18 mm

Randversenker:

nein

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Standard Fräser Ø 68mm, ohne Randversenker, Fräslochtiefe 18mm