KAISER GMBH & CO. KG - KAI1084-10 WERKZEUG TURBOFRASER MULTI 4000 D 74MM - 1084-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 74 mm
Schnitttiefe - 36 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Randversenker - ja
Geeignet für Gipskarton - ja
Packung
10 ST
EAN
4013456253100
Artikelnummer
KAI1084-10
Herstellernummer
1084-10
Hersteller
KAI
Durchmesser:
74 mm
Schnitttiefe:
36 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Randversenker:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


