Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1084-09 WERKZEUG FRASKRONE MULTI 4000 D 74MM

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1084-09 WERKZEUG FRASKRONE MULTI 4000 D 74MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 74 mm

  • Schnitttiefe - 36 mm

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Holz - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4013456253001

Artikelnummer

KAI1084-09

Herstellernummer

1084-09

Hersteller

KAI

Durchmesser:

74 mm

Schnitttiefe:

36 mm

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Fräskrone Multi 4000, Ø 74 mm, mit Platinenauswerfer, Fräslochtiefe 36mm