Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-95 WERKZEUG HARTMETALL FRASER D 68MM - 1083-95

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-95 WERKZEUG HARTMETALL FRASER D 68MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 15 mm

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Geeignet für Holz - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456252707

Artikelnummer

KAI1083-95

Herstellernummer

1083-95

Hersteller

KAI

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

15 mm

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Hartmetall Fräser Ø 68mm, für Blechbeplankungen, Frästiefe 15mm