KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-74 WERKZEUG HARTMETALL FRASER D 74MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 74 mm
Schnitttiefe - 60 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Holz - ja
Packung
10 ST
EAN
4013456533752
Artikelnummer
KAI1083-74
Herstellernummer
1083-74
Hersteller
KAI
Durchmesser:
74 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


