KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-29 WERKZEUG ABSTANDFRASER PROFIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gipskarton - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Geeignet für Lichtwellenleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4013456251311
Artikelnummer
KAI1083-29
Herstellernummer
1083-29
Hersteller
KAI
Geeignet für Gipskarton:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


