KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-28 WERKZEUG ABSTANDFRASER PROFIX - 1083-28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff - nein
Packung
1 ST
EAN
4013456251373
Artikelnummer
KAI1083-28
Herstellernummer
1083-28
Hersteller
KAI
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


