KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-09 WERKZEUG FRASKRONE MULTI 4000 D 68MM - 1083-09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 68 mm
Schnitttiefe - 36 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Packung
5 ST
EAN
4013456250604
Artikelnummer
KAI1083-09
Herstellernummer
1083-09
Hersteller
KAI
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
36 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


