KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-84 WERKZEUG BI-METALL-FRASER D 83 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 83 mm
Schnitttiefe - 38 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Holz - ja
Packung
10 ST
EAN
4013456352582
Artikelnummer
KAI1082-84
Herstellernummer
1082-84
Hersteller
KAI
Durchmesser:
83 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


