KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-79 WERKZEUG BI-METALL-FRASER D 79 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 79 mm
Randversenker - nein
Geeignet für Gipskarton - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Holz - ja
Packung
1 ST
EAN
4013456132610
Artikelnummer
KAI1082-79
Herstellernummer
1082-79
Hersteller
KAI
Durchmesser:
79 mm
Randversenker:
nein
Geeignet für Gipskarton:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


