Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-20 WERKZEUG BI-METALL-FRASER D 120 MM

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-20 WERKZEUG BI-METALL-FRASER D 120 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 120 mm

  • Schnitttiefe - 40 mm

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Randversenker - nein

  • Geeignet für Gipskarton - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456251212

Artikelnummer

KAI1082-20

Herstellernummer

1082-20

Hersteller

KAI

Durchmesser:

120 mm

Schnitttiefe:

40 mm

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Randversenker:

nein

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Bi-Metall-Fräser Ø 120 mm, für Bohrmaschinen mit 13mm Bohrfutter, ohne Randversenker