Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-10 WERKZEUG TURBOFRASER MULTI 4000 D 35MM - 1082-10

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-10 WERKZEUG TURBOFRASER MULTI 4000 D 35MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 35 mm

  • Schnitttiefe - 36 mm

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Randversenker - ja

  • Geeignet für Gipskarton - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456250307

Artikelnummer

KAI1082-10

Herstellernummer

1082-10

Hersteller

KAI

Durchmesser:

35 mm

Schnitttiefe:

36 mm

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Randversenker:

ja

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Turbofräser MULTI 4000, Ø 35mm, mit Randversenker,, ohne Platinenauswerfer