KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-09 WERKZEUG FRASKRONE MULTI 4000 D 35MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 35 mm
Schnitttiefe - 36 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Holz - ja
Packung
5 ST
EAN
4013456250208
Artikelnummer
KAI1082-09
Herstellernummer
1082-09
Hersteller
KAI
Durchmesser:
35 mm
Schnitttiefe:
36 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein