Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-05 Svasatura bordo utens. MULTI 4000 Ø 35mm - 1082-05

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1082-05 Svasatura bordo utens. MULTI 4000 Ø 35mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 35 mm

  • Randversenker - ja

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Holz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456250109

Artikelnummer

KAI1082-05

Herstellernummer

1082-05

Hersteller

KAI

Durchmesser:

35 mm

Randversenker:

ja

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Randversenker MULTI 4000, Ø 35mm Fräsloch