Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004552 SOLAR WOOD SCREW 8X300 - 2004552

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004552 SOLAR WOOD SCREW 8X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - sonstige

  • Kopfform - Halbrundkopf

  • Länge - 300 mm

  • Gewindedurchmesser - 8 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4251786216017

Artikelnummer

K2S2004552

Herstellernummer

2004552

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

sonstige

Kopfform:

Halbrundkopf

Länge:

300 mm

Gewindedurchmesser:

8 mm

Gewindeverteilung:

sonstige

Kopfdurchmesser:

18 mm

Gewindelänge:

160 mm

Mit Antihaftbeschichtung:

ja

Schaftdurchmesser:

8 mm

Kategorie rostfreier Stahl nach ISO 3506:

A2

Fixiergewinde:

ja

Die Solarholzschraube in Edelstahl ist geeignet fur die Befestigung von Solaranlagen oder Dachhaken uber aufsparrengedammten Dachern. Sie besteht aus zwei Holzgewinden, die eine Distanzverschraubung gewahrleisten. Dabei wird mit dem Unterkopfgewinde die Konterlatte fixiert und samtliche Lasten uber das Gewinde direkt in den Sparren abgeleitet. Mit dem Tellerkopf der Schraube lasst sich der Dachhaken bundig und dauerhaft sicher auf das Holz verschrauben. Die Schraube hat ein 8mm Gewinde mit den Gewindelangen 100mm (lg) und 60mm (lg2). Material ist Edelstahl, Oberflache blank