K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004531 HILTI SCREW ANCHOR HUS4-HR 8X75 25/15 - 2004531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Länge - 75 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Dübel - nein
Packung
25 ST
EAN
4251786216154
Artikelnummer
K2S2004531
Herstellernummer
2004531
Hersteller
K2S
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
75 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Dübel:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mit Abdeckkappe:
nein
Schaftdurchmesser:
8 mm
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein


