Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004432 SELF-TAPPING METAL SCREW 5.5X19 - 2004432

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004432 SELF-TAPPING METAL SCREW 5.5X19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge - 19 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 5.5

  • Gewindedurchmesser - 5.5 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4251786215669

Artikelnummer

K2S2004432

Herstellernummer

2004432

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

sonstige

Länge:

19 mm

Gewindemaß (metrisch):

5.5

Gewindedurchmesser:

5.5 mm

Selbstbohrend:

ja

Kopfform:

Senkkopf

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

The 5.5 x19 self-tapping screw is specially designed for aluminium façade fastenings (up to 4 mm) and ensures a reliable fastening solution. This screw is used to fix the articles 2004288 - CarrierRail AntiSlip Plate and 2004289 - Rail AntiSlip Clip. Material: A4 stainless steel. Manufacturer: Hilti.