Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004257 S SingleRail36,2.50m - 2004257

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004257 S SingleRail36,2.50m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Kabelkanal integriert - nein

  • Kabelkanal optional - nein

  • Länge - 2.5 m

  • Breite - 39.4 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786213122

Artikelnummer

K2S2004257

Herstellernummer

2004257

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Länge:

2.5 m

Breite:

39.4 mm

Höhe:

36 mm

Widerstandsmoment Wx:

2140 mm³

Widerstandsmoment Wy:

3090 mm³

Gewicht:

0.7692 kg/m

Profilo di montaggio con collegamento laterale e verifica statica in K2 Base. Può essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Lunghezza: 2,50 m. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66