Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004203 THREAD-FORMING METAL SCREW 6X38_SP - 2004203

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004203 THREAD-FORMING METAL SCREW 6X38_SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Länge - 38 mm

  • Gewindedurchmesser - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786210169

Artikelnummer

K2S2004203

Herstellernummer

2004203

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Länge:

38 mm

Gewindedurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeart:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gehärtet:

nein

Senkkopf:

nein

Mit festem Flansch:

nein

Schlüsselweite:

10 mm

Mit Unterlegscheibe und Dichtring:

ja

Kopfdurchmesser:

8 mm

Schlüsselweite in Zoll:

sonstige

Bitgröße:

8

Gewindelänge:

38 mm

Spitzenform:

selbstschneidend

Thread-tapping screw 6x38 mm for non-cutting processing, approved for sheet steel from 0.4 mm and for aluminium from 0.5 mm to 1.25 mm thickness. Certification: ETA (eu). Material: stainless steel A2, EPDM