K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004112 WOOD SCREW 8X100, FULL THREAD - 2004112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Kopfform - sonstige
Länge - 100 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 ST
EAN
4251786201020
Artikelnummer
K2S2004112
Herstellernummer
2004112
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfform:
sonstige
Länge:
100 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindedurchmesser:
8 mm
Senkkopf:
nein
Farbe:
Edelstahl
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Gewindeart:
grob
Kopfbohrung:
nein
Spitzenform:
selbstschneidend
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Kopfdurchmesser:
18 mm
Gewindelänge:
94 mm
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
nein
Gehärtet:
ja
Spitze mit Fräsrippen:
ja
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Mit Schaftrippen:
ja
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kombigewinde:
ja
Bitgröße:
40
Mit Bohrspitze:
ja
Streifenmagazinverpackung:
nein


