Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004111 WOOD SCREW 8X80, FULL THREAD - 2004111

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004111 WOOD SCREW 8X80, FULL THREAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 80 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 ST

EAN

4251786200924

Artikelnummer

K2S2004111

Herstellernummer

2004111

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Kopfform:

sonstige

Länge:

80 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindedurchmesser:

8 mm

Senkkopf:

nein

Farbe:

Edelstahl

Gewindeverteilung:

Vollgewinde

Gewindeart:

grob

Kopfbohrung:

nein

Spitzenform:

selbstschneidend

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Kopfdurchmesser:

18 mm

Gewindelänge:

74 mm

Mit Fräsrippen unter dem Kopf:

nein

Gehärtet:

ja

Spitze mit Fräsrippen:

ja

Mit Antihaftbeschichtung:

ja

Mit Schaftrippen:

ja

Schaftdurchmesser:

8 mm

Kombigewinde:

ja

Bitgröße:

40

Mit Bohrspitze:

ja

Streifenmagazinverpackung:

nein

Flange head wood screw 8x80 with ETA certification that guarantees a quick and safe assembly without pre-drilling. Drive: T-Drive (T-40). Thread: Full thread. Material: Stainless steel A2.