K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003611 P WallbracketMFT-FOXVI80M6.5/11 - 2003611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Fassadenbefestigung - ja
Mit Befestigungsmaterial - nein
Breite Befestigungsplatte - 53 mm
Länge Befestigungsplatte - 80 mm
Packung
100 ST
EAN
4251786216079
Artikelnummer
K2S2003611
Herstellernummer
2003611
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Fassadenbefestigung:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Breite Befestigungsplatte:
53 mm
Länge Befestigungsplatte:
80 mm
Höhe Befestigungsplatte:
80 mm
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
vertikal
Verankerung:
schrauben


