Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003607 P WallbracketMFT-FoxVI80S11 - 2003607

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003607 P WallbracketMFT-FoxVI80S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Breite Befestigungsplatte - 53 mm

  • Länge Befestigungsplatte - 80 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786216031

Artikelnummer

K2S2003607

Herstellernummer

2003607

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Fassadenbefestigung:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Breite Befestigungsplatte:

53 mm

Länge Befestigungsplatte:

80 mm

Höhe Befestigungsplatte:

55 mm

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

vertikal

Verankerung:

schrauben

The Facade bracket is a versatile wall bracket which, in combination with the K2 FacadeRail, provides a secure substructure for the PV system on the building facade. The bracket is suitable for both insulated and non-insulated facades with a concrete or masonry anchoring base. Product dimensions (lxwxh): 80x53x55 mm. Material: Aluminium EN AW 6063 T66 and polypropylene. Manufacturer: Hilti