K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003527 SELF-TAPPING METAL SCREW 6.8X140 - 2003527
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Länge - 140 mm
Gewindedurchmesser - 6.8 mm
Packung
100 ST
EAN
4251786212835
Artikelnummer
K2S2003527
Herstellernummer
2003527
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Länge:
140 mm
Gewindedurchmesser:
6.8 mm
Farbe:
Edelstahl
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Senkkopf:
nein
Mit festem Flansch:
nein
Schlüsselweite:
8 mm
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
ja
Kopfdurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Bitgröße:
8
Gewindelänge:
140 mm
Spitzenform:
selbstschneidend


