Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003525 THREAD-FORMING METAL SCREW 6X38_EJ - 2003525

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003525 THREAD-FORMING METAL SCREW 6X38_EJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Länge - 38 mm

  • Gewindedurchmesser - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786212279

Artikelnummer

K2S2003525

Herstellernummer

2003525

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Länge:

38 mm

Gewindedurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeart:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gehärtet:

nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Senkkopf:

nein

Mit festem Flansch:

nein

Schlüsselweite:

10 mm

Mit Unterlegscheibe und Dichtring:

ja

Kopfdurchmesser:

8 mm

Schlüsselweite in Zoll:

sonstige

Bitgröße:

8

Gewindelänge:

38 mm

Spitzenform:

selbstschneidend

Vite autofilettante 6x38 mm senza residui di taglio, approvato per spessori di lamiera (acciaio e alluminio) da 0,4 mm a 1,25 mm. Certificazione: abZ (de), ETA (eu). Materiale: acciaio inox A2, EPDM