Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003427 THREAD-FORMING METAL SCREW 4,8X20 - 2003427

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003427 THREAD-FORMING METAL SCREW 4,8X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Länge - 20 mm

  • Gewindedurchmesser - 4.8 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4251786210404

Artikelnummer

K2S2003427

Herstellernummer

2003427

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Länge:

20 mm

Gewindedurchmesser:

4.8 mm

Farbe:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeart:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gehärtet:

nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Senkkopf:

nein

Mit festem Flansch:

nein

Schlüsselweite:

8 mm

Mit Unterlegscheibe und Dichtring:

ja

Kopfdurchmesser:

8 mm

Schlüsselweite in Zoll:

sonstige

Bitgröße:

8

Gewindelänge:

20 mm

Spitzenform:

selbstschneidend

#N/D