K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003424 SELF-TAPPING METAL SCREW 6X40 - 2003424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Länge - 40 mm
Gewindedurchmesser - 6 mm
Packung
500 ST
EAN
4251786209545
Artikelnummer
K2S2003424
Herstellernummer
2003424
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Länge:
40 mm
Gewindedurchmesser:
6 mm
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gehärtet:
ja
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Senkkopf:
nein
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
ja
Kopfdurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Bitgröße:
8
Gewindelänge:
40 mm
Spitzenform:
selbstschneidend


