K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003293 MULTI-MONTI CONCRETE SCREW 7,5X60 - 2003293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 60 mm
Kopfform - Sechskant mit gepresstem Ring
Bohrlochdurchmesser - 7.5 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4251786214440
Artikelnummer
K2S2003293
Herstellernummer
2003293
Hersteller
K2S
Länge:
60 mm
Kopfform:
Sechskant mit gepresstem Ring
Bohrlochdurchmesser:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoffgüte:
sonstige
Gehärtet:
nein
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Effektive Verankerungstiefe:
55 mm
Max. Klemmdicke:
57 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
ja
Geeignet für Betonhohldiele:
nein
Feuerfest:
ja
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
sonstige
ETA Erdbebenbewertung:
C1


