K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003277 SingleRail Climber HangerBolt M12x300 - 2003277
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 300 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Schaftdurchmesser - 12 mm
Packung
50 ST
EAN
4251786214280
Artikelnummer
K2S2003277
Herstellernummer
2003277
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
300 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Schaftdurchmesser:
12 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindeart:
metrisch


