K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003274 SINGLERAIL CLIMBER HANGERBOLT M10X250 - 2003274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 250 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schaftdurchmesser - 10 mm
Packung
50 ST
EAN
4251786214259
Artikelnummer
K2S2003274
Herstellernummer
2003274
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
250 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Schaftdurchmesser:
10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindeart:
metrisch


