Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003272 SINGLERAIL CLIMBER HANGERBOLT M10X180 - 2003272

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003272 SINGLERAIL CLIMBER HANGERBOLT M10X180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 180 mm

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Schaftdurchmesser - 10 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4251786214235

Artikelnummer

K2S2003272

Herstellernummer

2003272

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

180 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Gewindemaß (metrisch):

10

Schaftdurchmesser:

10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindeart:

metrisch

K2 SingleRail Stockschrauben Climber Set M10x180 mit Faserzement Dichtung. Fur die Befestigung der K2 Systems Bauteile in der Holz Unterkonstruktion fur Wellfaserzementeindeckung. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Material: Edelstahl A2/ Aluminium/ EPDM