Startseite
Neu

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003064 SELF-TAPPING METAL SCREW 6X75 - 2003064

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003064 SELF-TAPPING METAL SCREW 6X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Länge - 75 mm

  • Gewindedurchmesser - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786212408

Artikelnummer

K2S2003064

Herstellernummer

2003064

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Länge:

75 mm

Gewindedurchmesser:

6 mm

Farbe:

Edelstahl

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Senkkopf:

nein

Mit festem Flansch:

nein

Schlüsselweite:

10 mm

Mit Unterlegscheibe und Dichtring:

ja

Kopfdurchmesser:

105 mm

Schlüsselweite in Zoll:

sonstige

Bitgröße:

8

Gewindelänge:

61 mm

Spitzenform:

selbstschneidend

The self-drilling hexagonal sheet metal screw 6x75 is used to securely screw the K2 SpliceFoot to wooden formwork. It comes including a mounted diemeter16 mm sealing washer and is approved for sheet thicknesses from 0.40 to 2.00 mm for steel and 0.50 to2.00 mm for aluminum. Clamp thickness is 1 to 40 mm on wood substructures and 16 to 55 mm on steel substructures. Material: A2 stainless steel/bimetal with an EPDM gasket.