K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002763 INSERTIONRAIL CROSSCONNECTOR BLACK - 2002763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 68 mm
Höhe - 10.6 mm
Packung
20 ST
EAN
2000005532870
Artikelnummer
K2S2002763
Herstellernummer
2002763
Hersteller
K2S
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
68 mm
Höhe:
10.6 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Set di assemblaggio per profili ad incastro verticali. Materiale: anodizzato nero EN-AW 6060 T66; Acciaio inox 1.4301; A2-70


