Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002744 SELF-LOCKING HEXAGON NUT SERRATION M8 - 2002744

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002744 SELF-LOCKING HEXAGON NUT SERRATION M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Selbstsichernd - ja

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786210671

Artikelnummer

K2S2002744

Herstellernummer

2002744

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Selbstsichernd:

ja

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Nylonring:

ja

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

ja

Höhe:

11.1 mm

Schlüsselweite in Zoll:

1/2 Zoll

Schweißbar:

ja

Schlüsselweite:

13 mm

Linksgewinde:

nein

Farbe:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Nut with serration flange and plastomer-inlay for save locking according, DIN 6926. Material: Stainless steel A2