Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002717 X A-RackGMS-Kit15/20/250.8kN/m*2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Boden

  • Modullänge - 1650 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Modulbreite - 1005 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786210473

Artikelnummer

K2S2002717

Herstellernummer

2002717

Hersteller

K2S

Montageart:

Boden

Modullänge:

1650 mm

Werkstoff:

Aluminium

Modulbreite:

1005 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

15...25 °

Dacheindeckung:

sonstige

Verstellbar:

ja

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Ausrichtung:

vertikal

Verankerung:

Sockel

Gewicht:

84 kg

Sistema A-Rack: Componenti per il montaggio di moduli FV per piccoli progetti a terra e sistemi off-grid. Progettato per carichi di vento e neve fino a 0.8 kN/m?. Nota bene: le fondamenta in cemento devono essere acquistate in loco o create dal cliente, non sono incluse nella fornitura.