Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002571 MULTI-MONTI CONCRETE SCREW 10X70 - 2002571

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002571 MULTI-MONTI CONCRETE SCREW 10X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 70 mm

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786209705

Artikelnummer

K2S2002571

Herstellernummer

2002571

Hersteller

K2S

Länge:

70 mm

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Gewindedurchmesser:

10 mm

Gehärtet:

ja

Min. Bohrlochtiefe:

75 mm

Art der Härtung:

Spitzenhärtung

Schlüsselweite:

13 mm

Effektive Verankerungstiefe:

50 mm

Geeignet für gerissenen Beton:

ja

Geeignet für ungerissenen Beton:

ja

Geeignet für Betonhohldiele:

nein

Feuerfest:

ja

Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:

EI120

ETA Erdbebenbewertung:

C1

Multi Monti plus (Heco) - ancoraggio a vite per calcestruzzo testa esagonale 10x70 con rondella combinata. L'ancoraggio a vite certificato viene inserito direttamente in un foro preforato, dove e immediatamente caricabile. Materiale: acciaio al carboniozincato lucido, A2K