K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002570 MULTI-MONTI CONCRETE SCREW 7.5X40 - 2002570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Kopfform - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 7.5 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
100 ST
EAN
4251786209699
Artikelnummer
K2S2002570
Herstellernummer
2002570
Hersteller
K2S
Länge:
40 mm
Kopfform:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Gehärtet:
ja
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Art der Härtung:
Spitzenhärtung
Größe (TX):
30
Effektive Verankerungstiefe:
35 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
ja
Geeignet für Betonhohldiele:
nein
Feuerfest:
ja
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
sonstige


