Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002184 SOCKET HEAD BOLT SERRATED M8X55 - 2002184

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002184 SOCKET HEAD BOLT SERRATED M8X55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - Innensechskant

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786208050

Artikelnummer

K2S2002184

Herstellernummer

2002184

Hersteller

K2S

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

Innensechskant

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Vollgewinde:

ja

Gewindelänge:

55 mm

Gewindeart:

metrisch

Schlüsselweite in Zoll:

1/4 Zoll

Schlüsselweite:

6 mm

Kopfdurchmesser:

13 mm

Kopfhöhe:

8 mm

Hexagon socket head cap screw M8x55 with serration DIN 912/ ISO 4762. Drive: Hexagon socket 6 Material: stainless steel A2