Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001953 S SolidRailUltraLight,2.10m - 2001953

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001953 S SolidRailUltraLight,2.10m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Kabelkanal integriert - nein

  • Kabelkanal optional - nein

  • Länge - 2.1 m

  • Breite - 39 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786207022

Artikelnummer

K2S2001953

Herstellernummer

2001953

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Länge:

2.1 m

Breite:

39 mm

Höhe:

32 mm

Widerstandsmoment Wx:

1570 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2840 mm³

Gewicht:

0.7 kg/m

Profilo di montaggio con verifica statica in K2 Base. Puo essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Lunghezza: 2,10 m Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66