Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001730 SOCKET HEAD BOLT SERRATED M8X30 - 2001730

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001730 SOCKET HEAD BOLT SERRATED M8X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - Innensechskant

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 200 ST

EAN

4251786206636

Artikelnummer

K2S2001730

Herstellernummer

2001730

Hersteller

K2S

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

Innensechskant

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Senkkopf:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vollgewinde:

ja

Gewindelänge:

30 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Schlüsselweite in Zoll:

1/4 Zoll

Farbe:

Edelstahl

Mit Flansch:

ja

Schlüsselweite:

6 mm

Selbstsichernd:

nein

Kopfdurchmesser:

13 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

8 mm

Hexagon socket head cap screw M8x30 with serration ISO 4762. Drive size: A/F 6. Material: Stainless steel A2