Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001728 SOCKET HEAD BOLT SERRATED M8X35 - 2001728

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001728 SOCKET HEAD BOLT SERRATED M8X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - Innensechskant

  • Länge bis Unterkante Kopf - 35 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 200 ST

EAN

4251786206612

Artikelnummer

K2S2001728

Herstellernummer

2001728

Hersteller

K2S

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

Innensechskant

Länge bis Unterkante Kopf:

35 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Senkkopf:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vollgewinde:

ja

Gewindelänge:

35 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Schlüsselweite in Zoll:

5/16 Zoll

Farbe:

Edelstahl

Mit Flansch:

ja

Schlüsselweite:

8 mm

Selbstsichernd:

nein

Kopfdurchmesser:

13 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

8 mm

Hexagon socket head cap screw M8x35 with serration DIN 912/ ISO 4762. Drive: Hexagon socket 6 Material: stainless steel A2