Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001695 S DomeBSP-MatAlu470x180x18 - 2001695

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001695 S DomeBSP-MatAlu470x180x18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fliese

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 470 mm

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786206537

Artikelnummer

K2S2001695

Herstellernummer

2001695

Hersteller

K2S

Ausführung:

Fliese

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

470 mm

Höhe:

18 mm

Tiefe:

180 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Stuoia protettiva Dome con rivestimento in alluminio e chiusura a fermata. Viene fissato sotto il K2 BasicRail al livello del K2 Dome 1000 per proteggere la pellicola del tetto. Misure: 470x180x18 mm, Materiale: granulato di gomma legato in poliuretano (ricoperto da pellicola Triplex in alluminio)