K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000773 S DomeFlexClampSmallSet - 2000773

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 40 mm
Höhe - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786205080
Artikelnummer
K2S2000773
Herstellernummer
2000773
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
40 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
67.5 mm
Für Rahmenhöhe:
34...50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Small FlexClamp morsetto per il fissaggio con Sistema S Dome small su lamiera grecata. Descrizione: 34 - 50 mm. Materiale: alluminio EN AW 6063 T66 / A2


