K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000124 SOLIDRAIL HANGERBOLT M12X250 - 2000124
.jpg?85758476846E619082758475836960619D898476B168696680BD857E84678F5C816E82AFC29E&ts=1782856948159)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 250 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Schaftdurchmesser - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786204267
Artikelnummer
K2S2000124
Herstellernummer
2000124
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
250 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Schaftdurchmesser:
12 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindeart:
metrisch


